Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-08.600A1-WJ30TA
Rubix:999240116014760
Produttore:6618814
EAN:4031132372075



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
Dettagli del prodotto : 6618814-ARTICOLO DC150-12-08.600A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro con raffreddamento interno per forature profonde. Diametro 8,6 mm, profondità 12xD e rivestimento TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (tinal) |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punto a spacco (split point) |
| Stelo | stelo diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione