Riferimenti
Stock:51873 13.200
Rubix:999180200213589
Produttore:9518730132000
EAN:4031095280950


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730132000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 13,200
Punta elicoidale Stock SuperV-U in metallo duro Ø13,2 mm, 3xD, rivestita TiAlN nano e senza raffreddamento interno. Norma DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,22 (ø 13,2 / 60) |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | cilindrico (ha/he) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da impiego; acciai per lavorazioni libere/temprabili; acciai fino a 1200 n/mm²; materiali pressofusi; bronzo/ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione