Riferimenti
Stock:71140 3.450
Rubix:999190200050072
Produttore:9711400034500
EAN:4031095303345


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400034500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,450
Punta elicoidale HSS Stock per NAS 907, finitura bright. Ø 3,45 mm, lunghezza totale 154 mm e profondità 49 mm; punta 118° e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈ 0,070 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | r cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione