Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-03.650A1-WJ30RE
Rubix:999240117031408
Produttore:6968739
EAN:4031132392615

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 6968739-ARTICOLO DC150-03-03.650A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Broca in metallo duro Walter Titex della linea DC150 Perform con canale di refrigerazione interna. Angolo di punta 140° e rivestimento TiNAl per forature dal pieno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi di materiali iso: p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione