9719980011000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,100

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71998 1.100
Rubix:160000000194847
EAN:4031095210636
9719980011000-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione6,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719980011000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,100


Punte SuperV senza refrigerante interno, 4xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione6,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,1x6,6
Affilaturasuperv-nx
Stelo3
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
1.100 mm
47.000 mm
Paese d'origineDE
53,96 IVA esclusa
/ Unità
65,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione