9517200001700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,170
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.170
Rubix:999220701000035
Produttore:9517200001700
EAN:4031095324449


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 1,745 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200001700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,170
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 1,745 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈10,3xd (tmax= l2 − 1,5·d1) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, ghise, materiali non ferrosi e materiali difficili |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione