9517450144000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.400
Rubix:999240628006672
Produttore:9517450144000
EAN:4031095356723


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450144000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV‑X VA 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Adatta a foratura profonda fino a Ø14,4.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | forma del tagliente principale leggermente concava (hauptschneidenform leicht konkav) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione