9517860159000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 15.900
Rubix:999210625022180
Produttore:9517860159000
EAN:4031095308081


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860159000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,900
Punta MD Stock SuperV-X 51786 Ø15,9 mm con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. 5xD DIN 6537L, toll. m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,27 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione