9715840110000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 11,000

Trapani ad alimentazione ad olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71584 11.000
Rubix:160000000194458
EAN:4031095156941
9715840110000-PUNTA HSS  CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione128 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9715840110000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 11,000


Trapani ad alimentazione ad olio, ~ 10xD, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: V73-IK, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione128 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11 mm
11.000 mm
195.000 mm
Paese d'origineDE
366,86 IVA esclusa
/ Unità
447,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione