9517180198400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,840
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 19.840
Rubix:999230214005899
Produttore:9517180198400
EAN:4031095335308


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,84 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517180198400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,840
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e punta 180° per foratura fino a 3xD. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,84 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° (fondo piano) |
| Stelo | codolo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fusione. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione