9611310112000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 11,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 11.200
Rubix:170000000977552
Produttore:9611310112000
EAN:4031095287911


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310112000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 11,200
Punta elicoidale extra corta Stock per forature DIN 1897: Ø11,2 mm, lunghezza totale 95 mm e profondità 47 mm. Rivestimento AlTiZrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,2:1 (profondità/diametro) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 130° |
| Stelo | zylinderschaft (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Diametro stelo | 11,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione