9517450115000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.500
Rubix:999240628007132
Produttore:9517450115000
EAN:4031095357072


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450115000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,500
Punta Stock SuperV-X VA in carburo solido con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per fori profondi fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | ø 12,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/all’acido e ad alta temperatura; leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione