Riferimenti
HPMT:W05 0550 20
Rubix:999180200115828

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 112 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0550 20
Punta elicoidale HPMT DR-L SB OF W05 0550 20 per forature profonde: Ø5,5 mm e lunghezza 160 mm. Angolo di punta 135°, elica λ=30° e rivestimento TiAlN T8090 con refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 112 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | h7: 0 ~ -12 µm (per ø4–ø6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° (dr-lx / 135° point angle) |
| Stelo | stelo d2(h6) = 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | p/m/k/n/s: acciaio al carbonio/legato, preindurito (35≤hrc<45), inox, ghisa (grigia/duttile), alluminio, leghe rame, titanio e nichel |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore