9517670107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 10,720
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 10.720
Rubix:999181000026861
Produttore:9517670107200
EAN:4031095292670


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 412 mm |
| Profondità di lavorazione | 363 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 10,720
Punta elicoidale in metallo duro SuperV‑T Stock Ø10,72 mm 30xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 412 mm |
| Profondità di lavorazione | 363 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (ausspitzung ≥ ø 3,000 mm) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1000,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1221,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione