9517810059800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 5,980
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 5.980
Rubix:999250926007879
Produttore:9517810059800


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810059800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 5,980
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da cementazione, acciai da taglio e temprabili fino a 1200 n/mm², materiali fusi, bronzi/ottoni e leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione