9517200015300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,530
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.530
Rubix:999220701000132
Produttore:9517200015300
EAN:4031095327570


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,53 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200015300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,530
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,53 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | superv |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e ghise (classi iso p/k) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione