9517680100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 10,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51768 10.000
Rubix:999181000026879
Produttore:9517680100000
EAN:4031095292496


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 471 mm |
| Profondità di lavorazione | 427 mm |
Dettagli del prodotto : 9517680100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 10,000
Punta elicoidale Stock SuperV-T in metallo duro AlTiN, con refrigerazione interna e profondità di foratura 40xD. Ideale per lavorazioni su acciai e ghise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 471 mm |
| Profondità di lavorazione | 427 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0234 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1078,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1315,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione