9517180189000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 18.900
Rubix:999230214005889
Produttore:9517180189000
EAN:4031095335407


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180189000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,900
Punta elicoidale STOCK SuperV-180 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per fondo foro piatto e bassa formazione bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,4 |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo foro piatto |
| Stelo | din 6535-ha (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione