SCD03-10.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D10,5 - W/O IC - 3XD 892809

Punta in metallo duro 3XD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:892809
Rubix:999221223064406
EAN:3660338453113
SCD03-10.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D10,5 - W/O IC - 3XD 892809
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCD03-10.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D10,5 - W/O IC - 3XD 892809


Punta in metallo duro 3xD - gamma SCD.
Angolo della punta 140°: inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
Rivestimento CUPMM
Per applicazioni universali. Rivestimento AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.

Punta progettata per un'elevata stabilità durante la lavorazione di foratura. Smussi di guida, geometria speciale per ridurre l'attrito.

- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9

Punti di forza

Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentocupmm - multimateriale
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica30 °
Affilaturarettifica incrociata
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Diametro stelo12 mm
55,34 IVA esclusa
/ Unità
67,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione