9517450115500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.550
Rubix:999240628007130
Produttore:9517450115500
EAN:4031095357058


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450115500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,550
Punta Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per fori di lubrificazione, lunghezza fino a 5xD. Punto 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,16 (d/l) |
| Affilatura | spianatura frontale 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti ad acidi e calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione