Riferimenti
Stock:71141 5.220
Rubix:999190200050181
Produttore:9711410052200
EAN:4031095302256


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410052200-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,220
Punta elicoidale lunga in HSS per applicazioni aviation NAS 907. Gambo cilindrico, attacco a destra e angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | poli (bright/blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (point angle 118°) |
| Stelo | relieved cone |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); piastre laminate/materiali sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione