5062909-ARTICOLO A3143-0.75

Micro Punta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A3143-0.75
Rubix:999240429005705
Produttore:5062909
EAN:4031132044910
5062909-ARTICOLO A3143-0.75

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,75 mm
Lunghezza totale25 mm
Profondità di lavorazione3,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062909-ARTICOLO A3143-0.75


Micro Punta
Micropunta in HSS-E A3143 • DIN 1899 • 5xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=0,75mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,75 mm
Lunghezza totale25 mm
Profondità di lavorazione3,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1899
Rivestimentonon rivestito
Tolleranza0/0,004 mm
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo1 mm
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione