PUNTE PIATTE W15 0770(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 0770
Rubix:999250310004320
PUNTE PIATTE W15 0770(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0770(N)


PUNTE PIATTE W15 0770

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,21
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo8 mm
78,15 IVA esclusa
/ Unità
95,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore