9612210094000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 9,400

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 9.400
Rubix:160000000187791
EAN:4031095226170
9612210094000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 9,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210094000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 9,400


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo9,4 mm
9.400 mm
125.000 mm
Paese d'origineDE
15,80 IVA esclusa
/ Unità
19,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione