Riferimenti
Stock:51787 5.950
Rubix:999180200213561
Produttore:9517870059500
EAN:4031095282893


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870059500-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 5,950
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-U Ø5,95 mm, rivestita TiAlN nano. Senza refrigerazione interna: profondità 5xD e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da cementazione/bonifica; acciai da lavorazione libera e acciai temprabili; acciai (legati e non) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione