9517200019500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,950

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.950
Rubix:999210625021978
Produttore:9517200019500
EAN:4031095269207
9517200019500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,950

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,95 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200019500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,950


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,95 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,95x12
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura piana
Stelocilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareuso universale sui gruppi di materiali p, m, k, n, s e h
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta3 °
Diametro stelo3 mm
25,27 IVA esclusa
/ Unità
30,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione