5066239-ARTICOLO A4611-19

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A4611-19
Rubix:999240117028047
Produttore:5066239
EAN:4031132039732
5066239-ARTICOLO A4611-19

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale370 mm
Profondità di lavorazione226 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5066239-ARTICOLO A4611-19


Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4611 • DIN 1870 I • 16xD • Cono Morse • Angolo di punta 118° • Dc=19mm

Applicazioni

Foratura a pacco;Foratura cieca;Foratura (foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale370 mm
Profondità di lavorazione226 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 1870 r1
Rivestimentonon rivestito
Refrigerazione internasì
Materiale del corpohss
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;ghisa;lega speciale;altri
Angolo di punta118 °
€ 171,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione