5057183-ARTICOLO A1148-3.8

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-3.8
Rubix:999240117030286
Produttore:5057183
EAN:4031132071480
5057183-ARTICOLO A1148-3.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057183-ARTICOLO A1148-3.8


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,8mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,8 mm
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione