9517180079400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,940
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 7.940
Rubix:999230214005768
Produttore:9517180079400
EAN:4031095336619


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 211,09 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180079400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,940
Punta elicoidale in carburo Stock SuperV-180, con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione interni. Angolo 180° per fondo piatto, 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 211,09 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,046 |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo piatto |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio da costruzione e acciai per impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione