Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-08.700U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021978
Produttore:7506502
EAN:4031132425382

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 7506502-ARTICOLO DA110-08-08.700U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.3425in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione