9517840044000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.400
Rubix:999220701000224
Produttore:9517840044000
EAN:4031095323336


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840044000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,400
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Ø4,4 mm, profondità 3xD e raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio da costruzione e impiego, acciai automatici/temprati, acciai legati fino a 1400 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione