9611310076000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 7,600

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61131 7.600
Rubix:160000000187361
EAN:4031095069418
9611310076000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 7,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611310076000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 7,600


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiN, Tipo: V-PM, -Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione37 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e / pm
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,6 mm
7.600 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
38,62 IVA esclusa
/ Unità
47,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione