9717660100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.000
Rubix:999240628006375
Produttore:9717660100000
EAN:4031095342498


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,000
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 71766 per foratura profonda 25xD con raffreddamento interno. Ø10 mm, angolo di punta 135° e lubrificazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | punta sfaccettata |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione