PUNTA DR-L SB OF W05 1000 15

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 1000 15
Rubix:999180200115882
PUNTA DR-L SB OF W05 1000 15

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 1000 15


Punta elicoidale HPMT W05 1000 15 per foratura profonda con alimentazione olio interna. Angolo di punta 135°, codolo DIN 6535 HA, rivestimento T8090 (AlTiN).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione152 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentot8090 (altin multistrato)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15 x d
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
281,68 IVA esclusa
/ Unità
343,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore