PUNTA DR-S OF W11 1670

DR-S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W11 1670
Rubix:999221221063035
PUNTA DR-S OF W11 1670

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,7 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 1670


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)

Punti di forza

Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali

Applicazioni

foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,7 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
192,21 IVA esclusa
/ Unità
234,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore