9612200040000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 4,000

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61220 4.000
Rubix:160000000187634
EAN:4031095066325
9612200040000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612200040000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 4,000


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4 mm
4.000 mm
55.000 mm
Paese d'origineDE
5,45 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore