PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0310 15(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0310 15
Rubix:999201215005423

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0310 15(N)
Punta elicoidale HPMT DR-LX W05 0310 15 con refrigerante interno (oil feed) e doppio pattino di guida. Progettata per forature profonde con angolo di punta 135° e angolo d’elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore