Riferimenti
Walter Titex:A1722-7
Rubix:999240117028275
Produttore:5062664
EAN:4031132151274

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 290 mm |
| Profondità di lavorazione | 188 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062664-ARTICOLO A1722-7
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 290 mm |
| Profondità di lavorazione | 188 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 290 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione