9517450108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 10.800
Rubix:999240628007139
Produttore:9517450108000
EAN:4031095357157


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiSiN+ per forature profonde con eccellente finitura del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione