Riferimenti
Walter Titex:A1276TFL-4.5
Rubix:999240117028834
Produttore:5061435
EAN:4031132042480

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061435-ARTICOLO A1276TFL-4.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tfl (tialn) |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 80 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione