PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0420 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0420 25
Rubix:999201215005434

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 106 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0420 25(N)
Punte elicoidali extra-lunghe HPMT W05 0420 25(N) con refrigerante interno (oil feed). Angolo di punta 135°, elica 30° e rivestimento T8090 TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 106 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | z2 |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore