5057883-ARTICOLO A1166-5.8

Svasatore in metallo duro integrale (VHM)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1166-5.8
Rubix:999240117029815
Produttore:5057883
EAN:4031132236186
5057883-ARTICOLO A1166-5.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057883-ARTICOLO A1166-5.8


Lunghezza totale secondo DIN 6539, scanalature prolungate rispetto alla DIN 6539
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A1166 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 150° • Dc=5,8mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 57,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione