5061113-ARTICOLO A1263-0.6

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1263-0.6
Rubix:999240117028944
Produttore:5061113
EAN:4031132105758
5061113-ARTICOLO A1263-0.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,6 mm
Lunghezza totale24 mm
Profondità di lavorazione6,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061113-ARTICOLO A1263-0.6


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=0,6mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,6 mm
Lunghezza totale24 mm
Profondità di lavorazione6,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica24 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Angolo di punta118 °
Diametro stelo0,6 mm
€ 13,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione