PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860860

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860860
Rubix:999180200038508
EAN:3660338156779
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860860
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860860


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,6 mm
5,99 IVA esclusa
/ Unità
7,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore