9717650046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.600
Rubix:999240628007072
Produttore:9717650046000
EAN:4031095344539


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 92 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,600
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T-Al Ø4,6 mm 20xD con fori di lubrificazione. Raffreddamento interno e punta 135° per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione