SCD03-12.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D12,5 - W/O IC - 3XD 892817

Punta in metallo duro 3XD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:892817
Rubix:999221223064414
EAN:3660338453199
SCD03-12.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D12,5 - W/O IC - 3XD 892817
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCD03-12.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D12,5 - W/O IC - 3XD 892817


Punta in metallo duro 3xD - gamma SCD.
Angolo della punta 140°: inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
Rivestimento CUPMM
Per applicazioni universali. Rivestimento AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.

Punta progettata per un'elevata stabilità durante la lavorazione di foratura. Smussi di guida, geometria speciale per ridurre l'attrito.

- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9

Punti di forza

Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentocupmm - multimateriale
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica30 °
Affilaturarettifica incrociata
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Diametro stelo14 mm
84,02 IVA esclusa
/ Unità
102,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione