PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861157

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861157
Rubix:170000000538662
EAN:3660338159688
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861157
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale160 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861157


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.14,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale160 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
16,78 IVA esclusa
/ Unità
20,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione