Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-5.3
Rubix:999240117031662
Produttore:5058944
EAN:4031132078311

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 5058944-ARTICOLO A1211TIN-5.3
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione