Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-10.716A0-WJ30TA
Rubix:999240116014859
Produttore:7462159
EAN:4031132423104
Dettagli del prodotto : 7462159-ARTICOLO DC150-05-10.716A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4219in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,716 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione