9517450198000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 19.800
Rubix:999240628006218
Produttore:9517450198000
EAN:4031095356242


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450198000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione interna (5xD), rivestimento TiSiN+ e punta 140° per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a tronco di cono; forma principale leggermente concava |
| Stelo | gambo cilindrico ø 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/corrosione, acciai resistenti ad acidi e ad alte temperature; leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione